Raccord à visser droit Camozzi 6512 6-1/4
Goujon fileté mâle - Parallèle
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :6512 6-1/4
Rubix :3294-2302647
Fabricant :6512 6-1/4


Résumé technique
| Matière | acier au carbone |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,25 '' |
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/4 CY TUBE 6
Connecteur de goujon fileté mâle 6512. Versions de tube de 4 à 8 mm fournies en multiples de 10. 10 à 12 mm fournies en multiples de 5.
50-6512-0657 6512 6-1/4
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier au carbone |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,25 '' |
| Diamètre de raccordement 2 | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,48 € HT
/ unité
2,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h