Raccord à visser droit Parker EGE06LREDCF

Parker Hannifin Union mâle orientable DIN 1/8'' Gaz pour tube de 6 mm (500 bar)

Voir les informations techniques
Références
Parker :EGE06LREDCF
Rubix :7826-2298193
Fabricant :EGE06LREDCF
UNION MALE ORIENTABLE 6L
Résumé technique
Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion mâle orientable cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 ''

Détails articles : UNION MALE ORIENTABLE 6L


Union mâle orientable BSP cylindrique avec joint torique et joint ED série légère :

Cône EO 24°
Filetage mâle : 1/8'' Gaz BSPP
Diamètre extérieur de tube : 6 mm
Pression de service max : 500 bar
Matière : acier zingué sans Cr(VI)
Joint torique NBR
Étanchéité joint ED (ISO 1179).
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille de la connexion 1 : 6 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 6 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/8 A
Connexion 2 Taille : G 1/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion mâle orientable cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,05 HT
/ unité
14,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h