Raccord à visser droit Parker 4-4F642EDMXS
Parker Hannifin Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :4-4F642EDMXS
Rubix :7826-2298177
Fabricant :4-4F642EDMXS


Résumé technique
| Matière | acier ; sans chrome-6 |
|---|---|
| Type | connecteur mâle pivotant à goujon |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 - 19;7/16 - 20 '' |
Détails articles : ADAPTEUR JIC FEM TO 7/16 M1/4 CY ACIER ZINGUE PS420 JT/INTEGRE
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Femelle 37° Flare Swivel
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/4, 6
Connexion 2 Taille : BSPP mâle à joint élastique
Taille du filetage du raccord 2 : 1/4-19, na
Type de raccord : 37° Flare, tube à BSPP-ED avec hexagone métrique
Poids volumétrique : 0.0539568345323741
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 6000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Femelle 37° Flare Swivel
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/4, 6
Connexion 2 Taille : BSPP mâle à joint élastique
Taille du filetage du raccord 2 : 1/4-19, na
Type de raccord : 37° Flare, tube à BSPP-ED avec hexagone métrique
Poids volumétrique : 0.0539568345323741
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 6000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier ; sans chrome-6 |
|---|---|
| Type | connecteur mâle pivotant à goujon |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 - 19;7/16 - 20 '' |
| Type de fluide | huile hydraulique ; gaz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,31 € HT
/ unité
31,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h