Adaptateur de raccord fileté Parker 3675 04 10

Legris Goujon mâle BSP NPT conique 3675

Voir les informations techniques

Références

Parker :3675 04 10
Rubix :0725-2201518
Fabricant :3675 04 10
EAN :0820099284293
RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA DROIT JT VITON M1/8 CO TUBE 4

Résumé technique

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA DROIT JT VITON M1/8 CO TUBE 4


Raccordement en ligne d'un tube à un orifice fileté. Serrage externe avec une clé plate ou une clé à douille, réglage interne avec une clé Allen
- construction solide et compacte,
- formes extérieures faciles à nettoyer,
- composants conformes à la norme FDA, et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Traitement des aliments, automobile en usine, équipement médical, impression, brumisation, robots de soudage
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.009

Informations techniques


Attributs
Type3675
Diamètre de filetage (pouce)r1/8 ''
Diamètre extérieur du tube10 mm
Température mini-25 °C
Température maxi150 °C
67,40 € HT
/ 10 unités
80,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h