Adaptateur de raccord fileté Parker 0164 18 17

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0164 18 17
Rubix :4439-2012880
Fabricant :0164 18 17
EAN :0820099122892
RACCORD HP200 LAITON BRUT ADAPTEUR M3/8 NPT F3/8 NPT

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACCORD HP200 LAITON BRUT ADAPTEUR M3/8 NPT F3/8 NPT


Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : NPT 3/8 / G 3/8
Type de connexion 1 : NPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.044

Informations techniques


Attributs
Type164
Matièrelaiton
Diamètre extérieur du tube22 mm
13,16 HT
/ unité
15,79 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h