Raccord fileté hydraulique Parker 0105 16 21

Legris Couplage mâle BSPT 105

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0105 16 21
Rubix :4439-2012252
Fabricant :0105 16 21
EAN :0820099095738
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M1/2 CO TUBE 16

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Type105
Diamètre extérieur du tube16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M1/2 CO TUBE 16


Raccordement en ligne du tube avec filetage mâle.
Disponible de 4 à 28 mm OD
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/2
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 16
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.099

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Type105
Diamètre extérieur du tube16 mm
Raccordement 1r 1/2 ''
Raccordement 216 mm
236,50 € HT
/ 10 unités
283,80 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours