Raccord fileté hydraulique Parker 3C582-10-6
Parker Hannifin Raccordement des tuyaux hydrauliques
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :3C582-10-6
Rubix :7826-7299770
Fabricant :3C582-10-6

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB COUDE FT10L DIAM 9,5
Les raccords Parker No-Skive série 82 Push-Lok® sont des raccords hydrauliques à emboîter, de type cannelé, qui se fixent sur le terrain et permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le chantier sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent des temps de montage plus courts, car aucun collier de serrage n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont monobloc, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la gamme de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à pression élevée. Offert dans une large gamme de configurations finales et dans des tailles allant de ¼ po à 1 po. Les applications comprennent les pneumatiques, les liquides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester phosphate.
Taille du raccord : n/a
Division : Division des produits de tuyaux
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : n/a
Matériaux de construction : Acier
Connexion de l'orifice : 10 mm
Taille de l'orifice : n/a
Style de produit : n/a
Style de produit : L métrique femelle - pivotant (Ball Nose)
Forme : n/a
Forme : Coude à 90
Division : Division des produits de tuyaux
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : n/a
Matériaux de construction : Acier
Connexion de l'orifice : 10 mm
Taille de l'orifice : n/a
Style de produit : n/a
Style de produit : L métrique femelle - pivotant (Ball Nose)
Forme : n/a
Forme : Coude à 90
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé |
|---|---|
| Type | raccordement des tuyaux hydrauliques |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,50 € HT
/ 25 unités
669,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours