Raccord fileté hydraulique Parker 0101 04 19

Legris Accouplement mâle BSP Parallèle 101

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0101 04 19
Rubix :4439-2012097
Fabricant :0101 04 19
EAN :0820099087399
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT MALE M5X0,8 TUBE 4

Résumé technique

Matièrelaiton
Typefiletage de l'embout mâle
Diamètre extérieur du tube4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT MALE M5X0,8 TUBE 4


Raccordement en ligne d'un tube avec filetage mâle.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur, filetage métrique BSPT.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : M5x0,8
Type de filetage de la connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.011

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typefiletage de l'embout mâle
Diamètre extérieur du tube4 mm
Raccordement 1m5x0,8 ''
Raccordement 24 mm
Pression550 bar
9,89 € HT
/ unité
11,87 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h