Raccord fileté hydraulique Parker 39282-8-8B

Parker Hannifin Raccordement des tuyaux hydrauliques

Voir les informations techniques

Références

Parker :39282-8-8B
Rubix :7826-7299800
Fabricant :39282-8-8B
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB FT1/2 BSP CONE 60 DIAM 12,7

Résumé technique

Matièrelaiton
Typeraccord de tuyau hydraulique
Diamètre extérieur du tube27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB FT1/2 BSP CONE 60 DIAM 12,7


Les raccords Parker No-Skive série 82 Push-Lok® sont des raccords hydrauliques à emboîter, de type cannelé, qui se fixent sur le terrain et permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le chantier sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent des temps de montage plus courts, car aucun collier de serrage n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont monobloc, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la gamme de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à pression élevée. Offert dans une large gamme de configurations finales et dans des tailles allant de ¼ po à 1 po. Les applications comprennent les pneumatiques, les liquides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester phosphate.
Application : Machines-outils, machines de moulage par injection, machines à papier, lignes de transfert
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filet 1/2"-14 pouces
Connexion 2 Type : Cône 60°, femelle, tuyau parallèle BSP, pivotant
Connexion 2 Type : Tube parallèle BSP femelle - pivotant (cône de 60°)
Longueur du raccord : 19 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 46 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol), carburants - vérifiez le type de carburant avec notre tableau du catalogue, lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau
Taille hexagonale : 27 mm (voir légende du dessin W)
Type hexagonal : Métrique
Tuyau d'arrosage I.d. (taille) : -8
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 43,0, 430
Connexion d'orifice : 1/2"
Type d'orifice : DKR
Type de produit : Raccords de tuyau Push-Lok, Raccords barbelés
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200-A
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typeraccord de tuyau hydraulique
Diamètre extérieur du tube27 mm
Raccordement 11/2 ''
Raccordement 21/2x14
Pression430 bar
568,75 € HT
/ 25 unités
682,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours