Raccord fileté hydraulique Parker 2295 12 19
Legris Sonde 2295
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :2295 12 19
Rubix :4439-2014106
Fabricant :2295 12 19
EAN :0820099197678


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur à action rapide |
| Diamètre extérieur du tube | 19 mm |
Documents
Détails articles : EMBOUT A DOUILLE ANN 2295 12 19 LEGRIS
Assemblé avec un corps, forme un coupleur d'action rapide adapté aux applications utilisant l'eau et l'air comprimé.
Application : Ateliers, rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage
Matériau du corps : BRAS PLAQUÉ DE NICKEL
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 19
Connexion 3 Tube O.d. (mm) : 20,5
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.053
Matériau du corps : BRAS PLAQUÉ DE NICKEL
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 19
Connexion 3 Tube O.d. (mm) : 20,5
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.053
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur à action rapide |
| Diamètre extérieur du tube | 19 mm |
| Raccordement 2 | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,90 € HT
/ 10 unités
213,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours