Vanne de process Mecaline 886606
VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE, TUBE - MALE CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886606
Rubix :P600-2460536
EAN :3660338400193

Documents
Détails articles : VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST M1/8 CO INST TUBE 6/PURGE
Flux du connecteur fileté au raccord instantané. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
VALVES À MAIN - 3 PORTS - UNION MALE R1/8 À 6MM Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 3/2 bistable.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.
Flux du connecteur fileté au raccord instantané.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne d'arrêt manuelle 3/2 bistable |
|---|---|
| Matière du corps | plastique |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Type de raccord | filetage mâle r1/8 vers raccord instantané pour tube 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Taille | tube 6 mm / r1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,20 € HT
/ 10 unités
101,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h