Raccord rapide hydraulique Parker GE06LRCF
Hannifin Couplage droit G/GE
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GE06LRCF
Rubix :7826-2405021
Fabricant :GE06LRCF
Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 6L M1/8 CY AZ PS315 ECROU/BAGUE JT/METAL
Les raccords EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (selon les normes DIN 3861, DIN 2353) produisent des raccords à haute pression et sans fuite pour tubes, composants de systèmes hydrauliques pour un fonctionnement fiable et sans problème de l'ensemble des unités. Avec sa fonction de base, la fixation progressive contrôlée de l'EO-PSR dans le tube, grâce à sa géométrie interne unique, est parfaite pour une large gamme d'applications, de marchés. Propriétés : Série : Légère Connexion 1 Style : Filetage mâle BSPP - bord d'étanchéité métallique (ISO 1179). Connexion 2 Style : extrém. cône 24°. Raccordement 2 Tube de diamètre extérieur (mm) : 6. Taille de la connexion : G 1/8 A. Forme : Connecteur mâle droit. Matériel de montage : Acier ; sans chrome-6. Accessoires optionnels préinstallés : Pré-assemblé avec écrou et bague coupante EO-PSR.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériel du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 6 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/8 A
Connexion 2 Taille : G 1/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : Métal
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériel du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 6 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/8 A
Connexion 2 Taille : G 1/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : Métal
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | connexion |
|---|---|
| Matière | acier, sans chrome-6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,00 € HT
/ 30 unités
162,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours