Raccord de réduction Parker RED20/16SOMDCF
Parker Hannifin Raccord de réduction de cône avec cône EO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :RED20/16SOMDCF
Rubix :7826-2101708
Fabricant :RED20/16SOMDCF

Documents
Détails articles : REDUCTION DIN FEM TO 20S/M16S ACIER ZINGUE PS420 NU
Raccord de réduction de cône avec cône 1.4571
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 20 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 20 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : Tube de 16 mm D.O.
Connexion 2 Taille : 16 mm (D.O.)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 20 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 20 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : Tube de 16 mm D.O.
Connexion 2 Taille : 16 mm (D.O.)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | réducteur d'extrémité de tube |
| Pression maxi de service | 420 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,40 € HT
/ 5 unités
156,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours