Raccord de réduction Parker RI3/8X1/4CFX
Parker Hannifin Bord d’étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :RI3/8X1/4CFX
Rubix :7826-2415485
Fabricant :RI3/8X1/4CFX


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | bord d’étanchéité |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8;1/4 '' |
Détails articles : RACCORD RI3/8X1/4CFX UE=25
Filetage mâle BSPP - bord d'étanchéité métallique (ISO 1179)/Femelle BSPP (ISO 1179-1)
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 3/8 A inch Thread
Connection 1 Size : G 3/8 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 3/8 A inch Thread
Connection 1 Size : G 3/8 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | bord d’étanchéité |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8;1/4 '' |
| Pression maxi de service | 400 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,25 € HT
/ 25 unités
228,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours