Raccord à visser droit Parker MAVMD1/2MA3CF

Parker Hannifin Points de test Parker SensoControl

Voir les informations techniques
Références
Parker :MAVMD1/2MA3CF
Rubix :7826-2404990
Fabricant :MAVMD1/2MA3CF
MAV MD R1/2-MA3 CF UE=5
Résumé technique
Matièreacier
Typeraccord de tube
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''

Détails articles : MAV MD R1/2-MA3 CF UE=5


Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : n/a
Connexion 1 Type : BSP femelle
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : n/a
Type de connexion 2 : n/a
Taille du filetage de connexion : G 1/2
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Longueur : n/a
Matériaux de construction : Acier
Accessoires en option : n/a
Joint primaire : Bague d'étanchéité DIN 16258
Série de produits : n/a
Type de produit : Pointe d'essai avec raccord fileté M16x2
Matériau d'étanchéité : NBR

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typeraccord de tube
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,45 HT
/ 5 unités
394,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (11) jours