Raccord à visser droit Parker 1/8FF33MS
Hannifin Adapteur MBSPT MBSPT
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1/8FF33MS
Rubix :7826-2081085
Fabricant :1/8FF33MS
Détails articles : ADAPTEUR MBSPT 1/8
Adaptateur droit mâle/mâle BSP conique (ISO 7).
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : Mâle BSPT
Taille du filetage du raccord 1 (pouces) : 1/8-28
Connexion 2 Style : BSPT mâle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/8-28
Type de connexion : BSPT à BSPT
Poids dimensionnel : 0.02077338129496403
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Adaptateur de tube
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Droit
Connexion 1 Style : Mâle BSPT
Taille du filetage du raccord 1 (pouces) : 1/8-28
Connexion 2 Style : BSPT mâle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/8-28
Type de connexion : BSPT à BSPT
Poids dimensionnel : 0.02077338129496403
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Adaptateur de tube
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | mamelon mm. |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/8 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,90 € HT
/ 35 unités
308,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

