Raccords filetés - Accessoire Parker VSTI1EDCF

Parker Hannifin Bouchon d'étanchéité

Voir les informations techniques
Références
Parker :VSTI1EDCF
Rubix :7826-2298302
Fabricant :VSTI1EDCF
BOUCHON TETE 6 PANS CREUX FILETAGE MALE BSPP
Résumé technique
Typebouchon d'étanchéité pour orifices filetés vsti1edcf

Détails articles : BOUCHON TETE 6 PANS CREUX FILETAGE MALE BSPP


Bouchon d’étanchéité pour trous filetés
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : G 1 A filetage en pouce
Taille de connexion : G 1 A
Type de connexion : Mâle, BSPP
Type de connexion : Mâle BSPP
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typebouchon d'étanchéité pour orifices filetés vsti1edcf
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,36 HT
/ unité
19,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h