Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 11C48-8-4
Parker Hannifin Embout
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :11C48-8-4
Rubix :7826-2079659
Fabricant :11C48-8-4
Détails articles : EMBOUT COUDE 90D FDIN S +O-RING FM/DKOS-16X1,5 DN6 SERIE 48
Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive de la série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents à sertir qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de l'enveloppe extérieure du tuyau. Cela élimine les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par des raccords trop longs ou trop courts. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome 6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés de Parker tels que Global Core avec couverture standard, résistante ou super résistante, Elite No-Skive avec couverture standard, résistante ou super résistante, les tuyaux de nettoyage d'eau No-Skive Compact.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : Tuyau 6,4 mm D.I., Tuyau 1/4 pouce D.I., -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique S, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique S - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 26 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 29 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 50 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 19 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 630, 63.0
Dimension de l'orifice : 8 mm
Type d'orifice : DKOS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 8
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : Tuyau 6,4 mm D.I., Tuyau 1/4 pouce D.I., -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique S, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique S - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 26 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 29 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 50 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 19 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 630, 63.0
Dimension de l'orifice : 8 mm
Type d'orifice : DKOS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 8
Informations techniques
Attributs
| Type | coude à 90 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,83 € HT
/ unité
35,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h