Références
Camozzi :S6520 14-1/2
Rubix :3294-2302769
Fabricant :S6520 14-1/2


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/2 CO TUBE 14
Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant S6520.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,57 € HT
/ unité
11,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h