Raccord fileté hydraulique Parker 0183 02 10
Legris Embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0183 02 10
Rubix :4439-2013026
Fabricant :0183 02 10
EAN :0820099128290


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 183 |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Documents
Détails articles : EMBOUT MALE BSP CONIQ 0183 02 10 LEGRIS
Application : Ateliers, rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation des usines, systèmes de remplissage, nettoyage
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Diamètre nominal (dn) : 2
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.007
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Diamètre nominal (dn) : 2
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.007
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 183 |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Raccordement 1 | r1/8 '' |
| Raccordement 2 | bspt |
| Pression | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,50 € HT
/ 10 unités
594,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours