Bouchon fileté Parker VSTI14X1.5EDCF
Parker Hannifin Bouchon d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :VSTI14X1.5EDCF
Rubix :7826-2357391
Fabricant :VSTI14X1.5EDCF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | bouchon obturateur pour ports |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,55 '' |
Détails articles : RACC HP400 AZ BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M14X1,5 JT/INTEGRE
La principale fonction des bouchons pour les raccords hydrauliques haute pression Ermeto DIN est la fermeture sécurisée des orifices dans les systèmes hydrauliques. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : M14x1.5 mm Thread
Taille de connexion : M14x1.5
Type de connexion : Mâle, métrique
Type de connexion : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : M14x1.5 mm Thread
Taille de connexion : M14x1.5
Type de connexion : Mâle, métrique
Type de connexion : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | bouchon obturateur pour ports |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,55 '' |
| Pression maxi de service | 630 bar |
| Diamètre extérieur du tube | 19 mm |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 € HT
/ unité
7,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h