Raccord à sertir Parker 19270-8-8
Parker Hannifin Adaptation sans glissement
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :19270-8-8
Rubix :7826-2079763
Fabricant :19270-8-8


Résumé technique
| Type | raccord droit femelle pivotant à tube parallèle bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT FEMELLE TOURNANT BSP - FBSP/DKR-1/2-DN12
Les raccords haute pression Parkrimp No-Skive série 70 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un raccourcissement ou un allongement excessif. Les raccords de la série 70 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques Parker No Skive Compact à 3 fils tressés et le tuyau hydraulique No Skive à 4 fils multispirale. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation du tuyau avec les raccords et à leur compatibilité certifiée par le fabricant.
Application : Hydraulique haute pression
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : -8 (taille), 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : filetage 1/2"-14 pouces
Connexion 2 Type : Femelle, tuyau parallèle BSP, pivotant, cône de 60°
Connexion 2 Type : Tube parallèle femelle BSP - pivotant (cône de 60°)
Longueur du raccord : 22 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 57 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air, eau, fluides hydrauliques à base d'huile minérale, lubrifiants (huiles), liquides de refroidissement (Glycol, eau-Glycol), air (air industriel général), lubrifiants, huile hydraulique minérale
Dimensions hexagonales : 27 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -8
Industrie : Machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 430, 43.0
Taille de l'orifice : 1/2"
Type d'orifice : DKR
Type d'orifice : BSP
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200-A
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : -8 (taille), 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : filetage 1/2"-14 pouces
Connexion 2 Type : Femelle, tuyau parallèle BSP, pivotant, cône de 60°
Connexion 2 Type : Tube parallèle femelle BSP - pivotant (cône de 60°)
Longueur du raccord : 22 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 57 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air, eau, fluides hydrauliques à base d'huile minérale, lubrifiants (huiles), liquides de refroidissement (Glycol, eau-Glycol), air (air industriel général), lubrifiants, huile hydraulique minérale
Dimensions hexagonales : 27 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -8
Industrie : Machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 430, 43.0
Taille de l'orifice : 1/2"
Type d'orifice : DKR
Type d'orifice : BSP
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200-A
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord droit femelle pivotant à tube parallèle bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 70 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,80 € HT
/ 10 unités
370,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours