Chiffon textile Wypall 7462, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène
Papier d'essuyage WypAll® L40 - 7462 - Boîte Pop-up 7462 - 1 boîte de 90 formats, blancs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wypall :7462
Rubix :5474-6003717
Fabricant :7462
EAN :5033848002948

Documents
Détails articles : ESSUYEUR WYPALLL40 OUATE BLANC . 90FORM.41,5X25CM(CART.9BD)
Les boîtes d'essuyeurs WypAll® L40 Power Clean™ 7462 sont la solution idéale pour les tâches de nettoyage quotidiennes. Offrant une absorption élevée et rapide ainsi qu'une résistance renforcée, ces essuyeurs à usage unique garantissent hygiène, efficacité et économies. Grâce à leur technologie DRC, ils se démarquent par leur robustesse et leur capacité à réduire les déchets.
Caractéristiques :
Les essuyeurs WypAll® L40 Power Clean™ sont conçus pour les tâches d'essuyage quotidiennes. Ils sont fabriqués à partir d’un tissu multicouche avec crêpage renforcé (technologie DRC) à la fois épais, résistant et très absorbant. Leur structure résistante assure un nettoyage fiable sans risque de déchirure, ce qui permet de limiter la consommation d’essuyeurs. Compatibles avec des détergents et des désinfectants courants, tels que l’eau de Javel ou le peroxyde d’hydrogène, ils s’adaptent à une grande variété de procédés de nettoyage. Grâce à leur format en boîte distributrice, les essuyeurs sont protégés de manière hygiénique et restent faciles à saisir en toutes circonstances. Leur utilisation permet de rationaliser la consommation, d'améliorer l'hygiène et de gagner du temps au quotidien.
Spécifications :
- Technologie de fabrication : DRC (crêpage renforcé)
- Type de pli : I
- Épaisseur : 1
- Texture : lisse
- Dimensions d’une feuille : 24,6 cm x 40,6 cm
- Couleur : blanc
- Nombre d’essuyeurs par boîte : 90
- Utilisation : sèche ou avec pulvérisation.
Informations sur la marque :
WypAll® appartient au groupe Kimberly-Clark et se distingue par son savoir-faire reconnu dans le domaine de l'essuyage professionnel. La marque conçoit des solutions spécifiques pour le nettoyage de salissures, telles que l'huile, la graisse ou les déversements alimentaires. Sa gamme inclut des essuyeurs, lingettes et chiffons, conçus pour remplacer efficacement les essuie-tout classiques, les tissus réutilisables et les serviettes jetables. Reconnue pour la performance et la constance de ses produits, WypAll® répond aux attentes des professionnels dans une grande variété d'environnements exigeants.
Caractéristiques :
Les essuyeurs WypAll® L40 Power Clean™ sont conçus pour les tâches d'essuyage quotidiennes. Ils sont fabriqués à partir d’un tissu multicouche avec crêpage renforcé (technologie DRC) à la fois épais, résistant et très absorbant. Leur structure résistante assure un nettoyage fiable sans risque de déchirure, ce qui permet de limiter la consommation d’essuyeurs. Compatibles avec des détergents et des désinfectants courants, tels que l’eau de Javel ou le peroxyde d’hydrogène, ils s’adaptent à une grande variété de procédés de nettoyage. Grâce à leur format en boîte distributrice, les essuyeurs sont protégés de manière hygiénique et restent faciles à saisir en toutes circonstances. Leur utilisation permet de rationaliser la consommation, d'améliorer l'hygiène et de gagner du temps au quotidien.
Spécifications :
- Technologie de fabrication : DRC (crêpage renforcé)
- Type de pli : I
- Épaisseur : 1
- Texture : lisse
- Dimensions d’une feuille : 24,6 cm x 40,6 cm
- Couleur : blanc
- Nombre d’essuyeurs par boîte : 90
- Utilisation : sèche ou avec pulvérisation.
Informations sur la marque :
WypAll® appartient au groupe Kimberly-Clark et se distingue par son savoir-faire reconnu dans le domaine de l'essuyage professionnel. La marque conçoit des solutions spécifiques pour le nettoyage de salissures, telles que l'huile, la graisse ou les déversements alimentaires. Sa gamme inclut des essuyeurs, lingettes et chiffons, conçus pour remplacer efficacement les essuie-tout classiques, les tissus réutilisables et les serviettes jetables. Reconnue pour la performance et la constance de ses produits, WypAll® répond aux attentes des professionnels dans une grande variété d'environnements exigeants.
Points forts
- Hautement absorbant grâce à la technologie DRC multicouche ;
- Nettoyage efficace sans décomposition ;
- Réduction des déchets grâce à une consommation mieux maîtrisée ;
- Format boîte pratique et hygiénique, idéal pour une utilisation en déplacement ;
- Compatible avec les principaux agents désinfectants utilisés en milieu professionnel.
- Nettoyage efficace sans décomposition ;
- Réduction des déchets grâce à une consommation mieux maîtrisée ;
- Format boîte pratique et hygiénique, idéal pour une utilisation en déplacement ;
- Compatible avec les principaux agents désinfectants utilisés en milieu professionnel.
Applications
Les essuyeurs WypAll® L40 Power Clean™ sont particulièrement adaptés aux environnements industriels, aux lignes de production et aux ateliers de maintenance. Ils peuvent être utilisés pour le nettoyage de déversements, l'essuyage d'équipements, le séchage de mains ou de surfaces et le nettoyage ponctuel de postes de travail. Grâce à leur compatibilité avec divers désinfectants, ils s’intègrent dans les protocoles d’hygiène exigeants, notamment dans les secteurs agroalimentaire, automobile, chimique et logistique. Leur format pratique permet une utilisation flexible, en déplacement ou sur des stations fixes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Matière | double re-creped (drc) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,69 € HT
/ carton
414,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
