Feuille abrasive Pferd Tools BG BL 230x280 A 180
Papier abrasif (toile/papier) BG BL 230x280 A 180
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :BG BL 230x280 A 180
Rubix :0060-0512749
Fabricant :45012018
EAN :4007220587331
Documents
Détails articles : FEUILLE TOILE BG BL 230X280 A 180 BLEU 45012018
La toile abrasive en feuille peut si nécessaire être déchirée aux dimensions requises. Elle est conforme à ISO 21948. Toile abrasive en feuille brune : Pour une utilisation universelle avec des contraintes extrêmement élevées pour l'usinage des aciers alliés et non alliés et des métaux nonferreux. Avantages : Toile très flexible Très bonne adhérence des grains Rendement de ponçage élevé Résistante à l'huile et au pétrole Toile abrasive en feuille bleue : Alternative économique pour les contraintes normales lors de l'usinage des surfaces peintes sur le bois et les métaux. Avantages : Toile stable Bonne adhérence des grains Pouvoir de ponçage élevé Consignes de commande concernant BG bleu : Les grains 100, 120, 150, 180 et 220 sont livrés dans une unité d'emballage par 100 pièces.
Points forts
- Toile stable
- Bonne adhérence des grains
- Pouvoir de ponçage élevé.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,37 € HT
/ unité
2,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



