Pantalon de travail Molinel MARCPNPCPMBLA-T2, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Pantalon mixte MARC
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :MARCPNPCPMBLA-T2
Rubix :9314-6203210
EAN :3115992148924

Détails articles : PANTALON MIXTE MARC BLANC T2
Pantalon mixte MARC : Taille totalement élastique, Pas de poche, pas de braguette. Entrejambe : 75 cm. Matière : polyester / coton.
Applications
Collectivités, industrie, soin à la personne, esthétique, beauté.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,09 € HT
/ unité
32,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Couleur
blanc