Pantalon workwear Molinel 24762351158EJ84-58, Taille : 58 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Pantalon Luklight
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :24762351158EJ84-58
Rubix :9314-6108169
Fabricant :24762351158EJ84-58
EAN :3115998328801

Détails articles : PANTALON C/P LUK-LIGHT EJ84 T58 ORANGE FLUO / MARINE
EN 20471 CLASSE 2 Coupe baggy, taille semi élastiquée, ceinture 5 passants, braguette à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche téléphone fermée par rabat scratch, 1 poche arrière, 1 grande poche cuisse fermée par rabat scratch, 1 poche mètre, 1 sangle porte outils, empiècement d'aisance à l'entrejambe, genoux préformés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | satin 60% / 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,95 € HT
/ unité
75,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Taille
58