Pantalon workwear Cepovett 9069-8194-1990-0, Taille : 0 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon de travail CARGO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9069-8194-1990-0
Rubix :2223-6105510
EAN :3184378474940

Documents
Détails articles : PANTALON PRO COTON POLY NOIR T0 GRIS CONVOY
Tissu Canvas : 65 % Coton - 35 % Polyester - 340 gr. Ceinture fermée par bouton. Elastiques côtés. 2 poches cavalières; 1 poche portable. Fermeture à glissière. 2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés; 1 poche mètre. Poche genouillère fermée par auto-agrippant. Renfort bas de jambe à l'arrière. Hausse dos. 2 poches dos plaquées. Entrejambe 80cm + ourlet de 5 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Poche genouillères | oui |
| Grammage | 340 g/m² |
| Matière | 65 % coton - 35 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,87 € HT
/ unité
83,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
