Pantalon jetable Ansell WH20B-00301-L, Taille : 04 | Matière principale : Polyéthylène
Pantalon AlphaTec® 2000 STANDARD - Modèle 301
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :WH20B-00301-L
Rubix :0493-6205721
Fabricant :WH20B-00301-04
EAN :5013756027059

Documents
Détails articles : PANTALON ALPHATEC 2000 T4 ALPHATEC-MODELE 301-BLANC
Conçu pour les opérations de maintenance, de nettoyage et de peinture, le pantalon AlphaTec™ 2000 STANDARD modèle 301 forme une barrière contre les projections de liquides peu dangereux et les particules fines. Sa membrane microporeuse respirante et sa taille élastiquée favorisent le confort lors des interventions prolongées.
Caractéristiques :
Ce pantalon de protection Ansell est fabriqué à partir d'une membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse. Le matériau laisse passer l'air et la vapeur d'eau pour faciliter l'évacuation de la transpiration et limiter le stress thermique. Il forme une barrière contre les produits chimiques liquides de faible concentration, les particules fines et certains risques biologiques. La membrane empêche notamment la pénétration des particules d'une taille de 0,01 µm.
Les coutures bordées renforcent la solidité du vêtement et limitent la pénétration des liquides et des particules. La taille et les chevilles élastiquées maintiennent le pantalon en place tout en facilitant les mouvements. Le tissu présente également un faible peluchage, utile dans les environnements où la dispersion de fibres doit être limitée.
Spécifications :
• Matériau : membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
• Taille : S, M, L, XL, 2XL
• Couleur : blanc
• Durée limite de stockage : 5 ans
• Conditionnement : individuel
Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 – EPI de catégorie III : classification des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques pouvant entraîner des conséquences graves ou irréversibles
• EN 13034:2005 + A1:2009 (type PB [6]-B) : concerne les vêtements offrant une protection partielle et limitée contre les produits chimiques liquides, notamment les petites projections
• EN 14126:2003 : définit les performances des vêtements de protection contre les agents infectieux
• EN ISO 13688:2013 : définit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité, de tailles et de marquage
Caractéristiques :
Ce pantalon de protection Ansell est fabriqué à partir d'une membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse. Le matériau laisse passer l'air et la vapeur d'eau pour faciliter l'évacuation de la transpiration et limiter le stress thermique. Il forme une barrière contre les produits chimiques liquides de faible concentration, les particules fines et certains risques biologiques. La membrane empêche notamment la pénétration des particules d'une taille de 0,01 µm.
Les coutures bordées renforcent la solidité du vêtement et limitent la pénétration des liquides et des particules. La taille et les chevilles élastiquées maintiennent le pantalon en place tout en facilitant les mouvements. Le tissu présente également un faible peluchage, utile dans les environnements où la dispersion de fibres doit être limitée.
Spécifications :
• Matériau : membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
• Taille : S, M, L, XL, 2XL
• Couleur : blanc
• Durée limite de stockage : 5 ans
• Conditionnement : individuel
Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 – EPI de catégorie III : classification des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques pouvant entraîner des conséquences graves ou irréversibles
• EN 13034:2005 + A1:2009 (type PB [6]-B) : concerne les vêtements offrant une protection partielle et limitée contre les produits chimiques liquides, notamment les petites projections
• EN 14126:2003 : définit les performances des vêtements de protection contre les agents infectieux
• EN ISO 13688:2013 : définit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité, de tailles et de marquage
Points forts
• Confort thermique : la membrane respirante facilite l'évacuation de la vapeur d'eau
• Protection contre les projections : le tissu microporeux limite la pénétration des liquides de faible concentration et des particules fines
• Solidité renforcée : les coutures bordées améliorent la résistance
• Maintien du vêtement : les élastiques à la taille et aux chevilles assurent un ajustement près du corps
• Faible émission de fibres : le tissu peu pelucheux limite la dispersion de particules textiles dans l'environnement de travail
• Protection contre les projections : le tissu microporeux limite la pénétration des liquides de faible concentration et des particules fines
• Solidité renforcée : les coutures bordées améliorent la résistance
• Maintien du vêtement : les élastiques à la taille et aux chevilles assurent un ajustement près du corps
• Faible émission de fibres : le tissu peu pelucheux limite la dispersion de particules textiles dans l'environnement de travail
Applications
Le pantalon de protection chimique AlphaTec™ 2000 STANDARD modèle 301 convient aux opérations de nettoyage et d'entretien des sites industriels, des machines et des lignes de production. Il peut également être utilisé lors de travaux de peinture et d'inspection des surfaces exposant à des projections de liquides peu dangereux.
Dans les secteurs automobile, agroalimentaire et des sciences de la vie, il répond aux besoins de protection partielle du corps lors de certaines interventions. Son faible peluchage le rend également adapté aux travaux de nettoyage et de préparation des salles blanches. Les services vétérinaires figurent aussi parmi les domaines d'utilisation recommandés par Ansell.
Ce pantalon protège uniquement les parties du corps qu'il recouvre. Le choix des autres équipements de protection doit tenir compte des risques liés à chaque intervention.
Dans les secteurs automobile, agroalimentaire et des sciences de la vie, il répond aux besoins de protection partielle du corps lors de certaines interventions. Son faible peluchage le rend également adapté aux travaux de nettoyage et de préparation des salles blanches. Les services vétérinaires figurent aussi parmi les domaines d'utilisation recommandés par Ansell.
Ce pantalon protège uniquement les parties du corps qu'il recouvre. Le choix des autres équipements de protection doit tenir compte des risques liés à chaque intervention.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 4 |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Matière | membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,20 € HT
/ 160 unités
887,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours