Pantalon workwear Mascot 18579-442-010-82C50, Taille : 82/50 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Pantalon Accelerate
Voir les informations techniquesRéférences
Mascot :18579-442-010-82C50
Rubix :M099-6243473
EAN :5711074692545



Détails articles : PANTALON ACCELERATE POCHGEN T44 MARINE FONCE
Pensé pour les travaux réalisés en mouvement, le pantalon 18579-442-010 associe un tissu léger à des empiècements extensibles. Sa conception ergonomique, ses nombreuses poches fonctionnelles et sa compatibilité avec les genouillères en font un équipement adapté aux activités professionnelles.
Caractéristiques :
Le pantalon Mascot ACCELERATE associe un tissu sergé léger à plusieurs inserts en matière stretch afin d'accompagner naturellement les mouvements. Sa taille coupée façon jean et la forme ergonomique des jambes favorisent le confort et accompagnent naturellement les mouvements du corps. Les coutures doubles sur les jambes et l'entrejambe renforcent les zones sollicitées. Les bandes rétroréfléchissantes améliorent la visibilité.
Les poches sont intégrées au design et répondent aux besoins des interventions sur le terrain. Le modèle dispose de poches latérales, de poches arrière, d'une poche cuisse avec compartiment pour téléphone, rabat à bouton-pression invisible et porte-badge amovible, ainsi que d'une poche mètre en CORDURA® avec des compartiments supplémentaires. Enfin, les poches genouillères en CORDURA® 1000 D sont réglables en hauteur afin d'ajuster la position des genouillères.
Plusieurs zones permettent l'apposition de logos sur les poches arrières, les cuisses, les mollets ou à l'intérieur du vêtement. Le pantalon résiste au lavage industriel.
Spécifications :
• Matière : combinaison du tissu qualité 442 et du tissu ULTIMATE STRETCH qualité 511
• Composition du tissu principal : 65 % polyester / 35 % coton
• Grammage du tissu principal : 270 g/m²
• Tissage : twill
• Matière des poches genouillères : CORDURA® 1000 D
• Taille : basse
• Braguette : zippée
• Entrejambe : disponible en trois longueurs
• Éléments de rangement : poches latérales, poches arrière, poche cuisse avec compartiment téléphone, porte-badge amovible, poche mètre en CORDURA® avec compartiments supplémentaires
• Réglage de la hauteur des poches genouillères
• Passants de ceinture
• Bandes rétroréfléchissantes
Normes :
• ProWash® – EN ISO 15797 : le pantalon est conçu pour résister au lavage industriel
• EN 14404-3 : double certification compatible avec le modèle de genouillères larges
• OEKO-TEX® STANDARD 100 : certifie que le produit a été testé pour les substances nocives
• SA8000 : la fabrication est réalisée dans une usine certifiée selon cette norme relative aux conditions de travail et à la responsabilité sociale
Caractéristiques :
Le pantalon Mascot ACCELERATE associe un tissu sergé léger à plusieurs inserts en matière stretch afin d'accompagner naturellement les mouvements. Sa taille coupée façon jean et la forme ergonomique des jambes favorisent le confort et accompagnent naturellement les mouvements du corps. Les coutures doubles sur les jambes et l'entrejambe renforcent les zones sollicitées. Les bandes rétroréfléchissantes améliorent la visibilité.
Les poches sont intégrées au design et répondent aux besoins des interventions sur le terrain. Le modèle dispose de poches latérales, de poches arrière, d'une poche cuisse avec compartiment pour téléphone, rabat à bouton-pression invisible et porte-badge amovible, ainsi que d'une poche mètre en CORDURA® avec des compartiments supplémentaires. Enfin, les poches genouillères en CORDURA® 1000 D sont réglables en hauteur afin d'ajuster la position des genouillères.
Plusieurs zones permettent l'apposition de logos sur les poches arrières, les cuisses, les mollets ou à l'intérieur du vêtement. Le pantalon résiste au lavage industriel.
Spécifications :
• Matière : combinaison du tissu qualité 442 et du tissu ULTIMATE STRETCH qualité 511
• Composition du tissu principal : 65 % polyester / 35 % coton
• Grammage du tissu principal : 270 g/m²
• Tissage : twill
• Matière des poches genouillères : CORDURA® 1000 D
• Taille : basse
• Braguette : zippée
• Entrejambe : disponible en trois longueurs
• Éléments de rangement : poches latérales, poches arrière, poche cuisse avec compartiment téléphone, porte-badge amovible, poche mètre en CORDURA® avec compartiments supplémentaires
• Réglage de la hauteur des poches genouillères
• Passants de ceinture
• Bandes rétroréfléchissantes
Normes :
• ProWash® – EN ISO 15797 : le pantalon est conçu pour résister au lavage industriel
• EN 14404-3 : double certification compatible avec le modèle de genouillères larges
• OEKO-TEX® STANDARD 100 : certifie que le produit a été testé pour les substances nocives
• SA8000 : la fabrication est réalisée dans une usine certifiée selon cette norme relative aux conditions de travail et à la responsabilité sociale
Points forts
• Liberté de mouvement renforcée grâce à la coupe ergonomique ainsi qu’aux nombreuses zones en tissu stretch
• Résistance et positionnement optimal des genouillères grâce aux poches en CORDURA® 1000 D réglables en hauteur
• Organisation facilitée grâce aux multiples poches, au compartiment téléphone, à la poche mètre et au porte-badge amovible
• Résistance adaptée aux usages intensifs avec les coutures doubles et la possibilité de lavages fréquents
• Meilleure visibilité dans les environnements de travail grâce aux surfaces rétroréfléchissantes
• Résistance et positionnement optimal des genouillères grâce aux poches en CORDURA® 1000 D réglables en hauteur
• Organisation facilitée grâce aux multiples poches, au compartiment téléphone, à la poche mètre et au porte-badge amovible
• Résistance adaptée aux usages intensifs avec les coutures doubles et la possibilité de lavages fréquents
• Meilleure visibilité dans les environnements de travail grâce aux surfaces rétroréfléchissantes
Applications
Le pantalon Mascot ACCELERATE convient aux travaux nécessitant des déplacements fréquents, des positions à genoux et le transport d'outillage léger. Il est adapté aux activités des artisans, des professionnels de la logistique, des techniciens de maintenance, des monteurs, des installateurs et des opérateurs intervenant aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Sa résistance au lavage industriel permet également une utilisation dans les environnements où les vêtements de travail sont entretenus de manière intensive.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 82/50 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,21 € HT
/ unité
133,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Couleur
Taille
82/50