Références
SEP Industrie :3007-120
Rubix :2994-6036869

Détails articles : PANNEAU RISQUE SUR MACHINES BASE 120MM PVC
Matière: plastique ; Forme: triangulaire ; Dimensions: 12 cm;
Informations techniques
Attributs
| Modèle | panneau |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,12 € HT
/ unité
10,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (43) jours