Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAV-1/4-1C-ISO
Panneau d'emboîtement NAV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NAV-1/4-1C-ISO
Rubix :0326-2180160
Fabricant :10173
EAN :4052568002121
Détails articles : EMBASE NAV-1/4-1C-ISO 10173
Embase juxtaposable NAV-1/4-1C-ISO avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, pour montage en batterie, raccordement par le dessous. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Poids du produit=240 g, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=G1/8, Raccord pneumatique 2=G1/4, Raccord pneumatique 4=G1/4
Informations techniques
Attributs
| Type | panneau à emboîtement conforme à la norme iso 5599-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,67 € HT
/ unité
60,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h