Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SS5Y3-42-02-01F-Q
2 stn sy manifold 1/8 p/f
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y3-42-02-01F-Q
Rubix :0338-2269627
EAN :3618036214680
Documents
Détails articles : EMBASE SERIE SS5Y3-42-02-01F-Q SS5Y3-42-02-01F-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
2 stn sy manifold 1/8 p/f
Informations techniques
Attributs
| Type | montage à la base du collecteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,62 € HT
/ unité
102,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours