Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSFW-24-50/60

Bobine de solénoïde MSFW

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSFW-24-50/60
Rubix :0326-2030514
Fabricant :4534
EAN :4052568000653
BOBINE MSFW- 24-50/60 4534

Résumé technique

Typesans protection contre les explosions

Détails articles : BOBINE MSFW- 24-50/60 4534


Bobine magnétique MSFW-24-50/60 Avec prise standard Position de montage=Toute, Indicateur de position de commutation=Non, Temps de ramassage min.=10 ms, Facteur de service=100 %, Facteur de puissance cos {phi}=0,7
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typesans protection contre les explosions
35,96 HT
/ unité
43,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h