Références
MDM :TC1
Rubix :3537-7101518

Détails articles : PALETTE PLASTIQUE ALIMENTAIRE 800X1200X160MM PLANCHER LISSE
Points forts
Robuste. Facile à nettoyer. Rebords anti-glissement.
Applications
Idéale pour les industries pharmaceutiques, chimiques et agro-alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1200 mm |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Poids | 18 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,45 € HT
/ unité
258,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours