Références
MDM :POZ 1
Rubix :3537-7101519

Détails articles : PALETTE METALLIQUE PEINTE 800X1200X150MM 3 SEMELLES
Palette métallique MDM POZ1 en acier conçue pour le transfert de pièces lourdes. Son format 800 x 1200 x 150 mm, ses 3 semelles et sa finition peinture grise RAL 7030 en font une solution robuste pour la manutention industrielle.
Caractéristiques
- Construction en acier de 2 mm.
- 3 semelles dans le sens 1200 pour une bonne stabilité.
- Charge dynamique de 1000 kg et charge statique de 4000 kg.
- Poids de palette de 33 kg.
- Protection de surface par peinture grise RAL 7030.
Spécifications
Dimensions extérieures : 1200 x 800 x 150 mm.
Matériau : acier.
Poids : 33 kg.
Charge dynamique : 1000 kg.
Charge statique : 4000 kg.
Sens des semelles : 1200.
Normes et instructions d’utilisation
Aucune norme spécifique n’est mentionnée sur la documentation consultée. Palette adaptée au transfert de pièces lourdes, à la manutention et au stockage sur rack grâce aux semelles.
Points forts
Existe en 2 ou 3 semelles.
Applications
Palette idéale pour la manutention des pièces métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Charge utile | 1000 kg |
|---|---|
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 33 kg |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,00 € HT
/ unité
615,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours