Caisse-palette MDM VP7104A
Caisses métalliques tôlées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :VP7104A
Rubix :3537-7032812

Documents
Détails articles : CAISSE METALLIQUE TOLEE 1000KG 1235X835X600 DEMI PORTE
Caisse métallique gerbable en tôle nervurée laquée.
Capacité de gerbage : 4 sur 1. Peinture Grise RAL 7030. Fond : 2 mm. Parois : 1,5 mm. Cornières d'angles : 4 mm. Peut être équipée de semelles et portes.
Points forts
Robuste et solide. Pratique et fiable.
Informations techniques
Attributs
| Charge utile | 1000 kg |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 1235 mm |
| Hauteur | 835 mm |
| Poids | 55 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,68 € HT
/ unité
893,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours