Caisse-palette MDM VP7107A
Caisses métalliques tôlées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :VP7107A
Rubix :3537-7032808

Documents
Détails articles : CAISSE METALLIQUE TOLEE 750KG 835X635X600 DEMI PORTE
Caisse métallique gerbable en tôle nervurée laquée.
Capacité de gerbage : 4 sur 1. Peinture Grise RAL 7030. Fond : 2 mm. Parois : 1,5 mm. Cornières d'angles : 4 mm. Peut être équipée de semelles et portes.
Points forts
Robuste et solide. Pratique et fiable.
Informations techniques
Attributs
| Charge utile | 750 kg |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 835 mm |
| Hauteur | 635 mm |
| Poids | 38 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,30 € HT
/ unité
637,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours