Presse Bessey GRA30, Serrage: 300 mm
Outils speciaux divers
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :GRA30
Rubix :0135-5021101
EAN :4008158035819
Documents
Détails articles : PRESSE A SERRAGE DEGAGE S 300MM UE5
Presse à serrage dégagé GRA
- Puissance de serrage jusqu'à 8 000 N
- Serrage dégagé
- Accés aisé aux pièces à travailler
- Patin de serrage inclinable à 30°
- Rail et valet monobloc tout acier, étiré à froid, traité, zingué, forgé
- Puissance de serrage jusqu'à 8 000 N
- Serrage dégagé
- Accés aisé aux pièces à travailler
- Patin de serrage inclinable à 30°
- Rail et valet monobloc tout acier, étiré à froid, traité, zingué, forgé
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,23 € HT
/ unité
302,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

