Marteau aiguille pneumatique CP (Chicago Pneumatic) 8941071250, Fréquence de frappe: 4000 cp/min | Consommation d'air: 132 l/min | Poids: 2 kg

Outils à percussion

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
CP (Chicago Pneumatic) :8941071250
Rubix :5114-5344170
MARTEAU A AIGUILLES REVOLVER CP7125
Résumé technique
Fréquence de frappe4000 cp/min
Poids2 kg
Consommation d'air132 l/min
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MARTEAU A AIGUILLES REVOLVER CP7125


Marteau à aiguilles revolver standard industrie

Marteau à aiguilles dédié à la maintenance industrielle 
Léger et polyvalent 
Livré avec 2 jeux d'aiguilles de 3 mm et de 2 mm suivant l'application 

Points forts

Excellente accessibilité aux zones de travail 
Utilisation une seule main

Applications

Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries

Informations techniques


Attributs
Fréquence de frappe4000 cp/min
Poids2 kg
Consommation d'air132 l/min
Nombre d'aiguilles19
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,04 HT
/ unité
625,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.