Marteau burineur pneumatique CP (Chicago Pneumatic) 8941171111, Fréquence de frappe: 3000 cp/min | Consommation d'air: 660 l/min | Poids: 1.6 kg

Marteau Burineur CP7111HK EMT HEX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :8941171111
Rubix :5114-5001192
MARTEAU BURINEUR CP7111HK EMT HEX

Résumé technique

Fréquence de frappe3000 cp/min
Poids1,6 kg
Consommation d'air660 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU BURINEUR CP7111HK EMT HEX


Marteau poignée pistolet

Emmanchement hexagonal standard 10,2 mm (0,401") 
Corps alliage d'aluminium.

Points forts

Puissance et productivité 
Tronçonnage rapide
Burin. Pas de rotation des outils pendant le travail : excellent guidage.

Applications

Pour tous les travaux standards.
Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries

Informations techniques


Attributs
Fréquence de frappe3000 cp/min
Poids1,6 kg
Consommation d'air660 l/min
Longueur171 mm
Modèlecp 7111 hk
Emmanchement10,2 mm
125,58 € HT
/ unité
150,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.