Outillage divers - Autre Wera 05150152001
Outillage divers - Autre Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05150152001
Rubix :4727-5541532
Fabricant :05150152001
EAN :4013288232533
Documents
Détails articles : INSERT EN MOUSSE 9752 JEU KRAFTFORM KOMPAKT AVEC FONCTION
Points forts
Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel. Comprend 1 porte-embouts 838 RA-R M avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor ; 1 porte-embouts avec manche en T 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor ; 1 porte-embouts 816 R avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor , 1 cliquet à embout Zyklop Mini 8001 A, tous les porte-embouts et le cliquet à embout Mini sont compatibles avec les embouts 1/4" ; 18 embouts extra-rigides (1/4", 89 mm de long), 1 adaptateur 870/1 (hexagonal mâle 1/4" vers carré mâle 1/4" ; 25 mm de long) ; 1 bloc de magnétisation 9500 pour magnétiser et démagnétiser les pointes d'outils.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,31 € HT
/ jeu
837,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
