Outillage divers - Autre Wera 05049060001

Outillage divers - Autre Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05049060001
Rubix :4727-5539225
Fabricant :05049060001
EAN :4013288234919
TOOL-CHECK PLUS IMPERIAL 1, 39 PIECES 1X 8001 A MINI-CLIQUET A

Documents

Détails articles : TOOL-CHECK PLUS IMPERIAL 1, 39 PIECES 1X 8001 A MINI-CLIQUET A


Points forts

39 pièces. Jeu d'outils ultracompact pour l'utilisation manuelle et mécanique. Les éléments de verrouillage verts du Tool-Check sécurisent les outils pendant le transport. Avec cliquet à embout 1/4", acier massif forgé. Mécanisme à fine denture (60 dents) permettant un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche du cliquet ergonomiques. L'adaptateur Wera 870/1 (hexagonal mâle 1/4" vers carré mâle 1/4") inclus permet aussi d'utiliser des douilles 1/4". 7 douilles Zyklop (1/4", tailles en pouces) pour l'utilisation manuelle et mécanique ; avec gorge à bille. Moletage à l'arrière pour une meilleure prise dans le cas du vissage manuel. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. En chrome-vanadium, chromé mat. 28 embouts, version BTZ avec zone BiTorsion (empêche la rupture prématurée de l'embout) et système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et tailles, version extra-rigide (Z) à usage universel, Phillips, TORX®, TORX® BO, fente et empreinte carrée à usage universel. Dans un Tool-Check ultracompact et fonctionnel.

Informations techniques


Attributs
307,91 € HT
/ lot
369,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours