Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-90TC16F-C5

Outil d'alesage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :BR20-90TC16F-C5
Rubix :0033-0733202
Fabricant :7591842
EAN :7323223833310
OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES

Résumé technique

Diamètre90 mm
Type de montagecorobore® br20 foret de pré-usinage (ébauchage), à double arête (twin-edge)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES


Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre90 mm
Type de montagecorobore® br20 foret de pré-usinage (ébauchage), à double arête (twin-edge)
Largeur50 mm
Hauteur70 mm
Taille90tc16f-c5
2 587,31 € HT
/ unité
3 104,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h