Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-56CC09F-C4
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20-56CC09F-C4
Rubix :0033-0733216
Fabricant :7216789
EAN :7323221654283


Résumé technique
| Diamètre | 56 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 twin-edge foret de pré-usinage (alésage d'ébauche) |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 56 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 twin-edge foret de pré-usinage (alésage d'ébauche) |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Taille | c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 287,23 € HT
/ unité
2 744,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h