Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C8-570-2C 40 089L
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-570-2C 40 089L
Rubix :0033-0737099
Fabricant :7628255
EAN :7323223993540


Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn sl adaptateur vissé (droit, gauche) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn sl adaptateur vissé (droit, gauche) |
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 89 mm |
| Taille | c8-570-2c 40 089l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 013,90 € HT
/ unité
1 216,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours