Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R429U-E16-11066TC06
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R429U-E16-11066TC06
Rubix :0033-0766391
Fabricant :6424073




Résumé technique
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Type de montage | arbre cylindrique à 3 plats (métrique 16) |
Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Type de montage | arbre cylindrique à 3 plats (métrique 16) |
| Largeur | 5,5 mm |
| Hauteur | 127 mm |
| Taille | tcmt 06t102 (re<0,4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,36 € HT
/ unité
600,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours