Grain d'alésage Sandvik Coromant CXS-07G198-7215R 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-07G198-7215R 1025
Rubix :0033-0753007
Fabricant :5726342



Documents
Détails articles : OUTIL COROTURN XS CARB.MONO P/GORGES
CoroTurn® XS, solid carbide tool for grooving
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 7,2 mm |
| Longueur | 37,5 mm |
| Longueur x Section | 129,4 mm |
| Longueur utile | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,57 € HT
/ unité
105,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
