Grain d'alésage Sandvik Coromant CXS-10F500-10025AR 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour les gorges frontales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-10F500-10025AR 1025
Rubix :0033-0752922
Fabricant :6365890



Documents
Détails articles : OUTIL COROTURN XS CARB.MONO P/GORGES FRONTALES
CoroTurn® XS, solid carbide tool for face grooving
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Longueur | 65,91 mm |
| Longueur x Section | 329,55 mm |
| Longueur utile | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,98 € HT
/ unité
355,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
