Grain d'alésage Sandvik Coromant R825C-AF23STUC1103A
Cartouche pour CoroBore® 825 / 826
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R825C-AF23STUC1103A
Rubix :0033-0530623
Fabricant :5747994



Documents
Détails articles : CARTOUCHE COROBORE 825 R825C-AF23STUC1103A
Cartouche pour CoroBore® 825 / 826
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 70 mm |
| Longueur | 23 mm |
| Longueur x Section | 230 mm |
| Longueur utile | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,80 € HT
/ unité
292,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
