Grain d'alésage Sandvik Coromant EH16-R825A-AA18014
Coromant EH vers corps d'outil CoroBore® 825
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :EH16-R825A-AA18014
Rubix :0033-0751997
Fabricant :6424081



Documents
Détails articles : COROMANT EH VERS CORPS D OUTIL COROBORE 825
Corps d’outil Coromant® EH vers CoroBore® 825
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Longueur x Section | 63 mm |
| Longueur utile | 22,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 108,77 € HT
/ unité
1 330,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
